Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4059904096653 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904096653 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »6705« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407 Eigenschaften: • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Sehr hoher Schnittschutz • Mit Strickbund • Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn Material: Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Schutzhandschuh, Handschutz, MontageHandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,48* | € 3,21* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,47* | € 3,21* | | | | | 10 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,40* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,56* | € 3,42* | | | | | | | | 10 | | € 3,19* | ab € 2,70* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|