| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030322 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784794046 |
| |
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter grau GR. 7 Strickhandschuh Fitter (PU/Polyester) • Passform wie eine zweite Haut • Sicherer Griff • Gutes Tastempfinden • Waschbar Zulassung/Norm: EN 388:2016 Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan Gauge: 15 VE: 12 Paar Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Strickhandschuh | Branche: | Elektronikindustrie | Größe: | 7 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44111 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Farbe Beschichtung: | grau | Material Handschuh: | Polyester (PES) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis pu/nylon, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,655* | € 0,945* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9825* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9825* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|