| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784794046 Herst.-Nr.: DVE4317784794046 EAN/GTIN: 4317784794046 |
| |
|
| | |
| Feinstrick-Schutzhandschuh »Fitter«, grau - Feinstrick-Polyurethan - Innenhandbeschichtung aus Polyurethan - Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung - EN 388 (3.1.3.1.) - Größe 7 Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis pu/nylon, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Arbeitsschutz, Feinstrick-Polyurethan, Fortis, Handschuh, Handschuhe, QR5066299, Strick-Handschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,57* | € 0,93* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,655* | € 0,935* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9725* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9725* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,68* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,6825* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|