| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190409 Herst.-Nr.: 4317784794046 EAN/GTIN: 4317784794046 |
| |
|
| | |
| Fortis Strickhandschuh Fitter
Ausführung:- Zulassung/Norm: EN 388:2016
- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 3.1.3.1.X | Farbe Beschichtung: | schwarz | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Größenspiegel: | 7-10 | Internetfarbe: | grau | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Farbe Material Handschuh: | grau | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Polyurethan (PUR) | Variante: | Innenbeschichtung aus Polyurethan | Besonderheit Material: | waschbar | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Branche: | Verpackungsindustrie | Normen: | EN 388 | Schutzklasse: | 2 | Material: | PU / Textil | Hersteller: | Fortis | Farbe: | grau | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis pu/nylon, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Handsch.Fitter,PU/Nylon, GR. 7, grau, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,655* | € 0,945* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9825* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9825* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,68* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|