Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4020959 Herst.-Nr.: 7775440 EAN/GTIN: 4002805855409 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel 1/4" Typ AM Nr. 8554-01 / 6-30Nm Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 6 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 30 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 50 lbf·in | Skalenbereich in (lbf) max.: | 270 lbf·in | Skalenteilung: | 1 N·m/10 lbf·in | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Vierkantantrieb: | 1/4 Zoll | Länge: | 265 mm | Gewicht: | 0,58 kg | Herstellerartikelnummer: | 7775440 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,00* | € 263,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 238,55* | € 264,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 239,06* | € 264,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 238,62* | € 265,47* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 317,22* | € 350,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|