Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4334 gelb 50m x 19mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesakrepp 4334 gelb 50m x 19mm
tesakrepp 4334 gelb 50m x 19mm
tesakrepp 4334 gelb 50m x 19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448816092
EAN/GTIN:
     4042448816092
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Präzisionskrepp® 4334 – Malerkrepp Eigenschaften: • Extrem dünner und reißfester Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebemasse • Für flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkanten • Auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einsetzbar • Leicht transparenter Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit • Leicht und schnell entfernbar Einsatzbereiche: • Maleranwendungen im Innenbereich, bis zu 6 Monaten verwendbar • Maleranwendungen im Außenbereich, bis zu 8 Wochen verwendbar • Eigent sich hervorragend für Abdeckarbeiten wie hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken • Anwendbar für die gängigen Farbsysteme • Mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC-Standard) einsetzbar • Für Silikat- und Kalkfarben Technische Daten: Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 90 μm Klebemasse: Acrylat Klebekraft auf Stahl: 1,85 N/cm Reißdehnung: 4 % Reißkraft: 30 N/cm UV-Beständigkeit: 8 Wochen Länge: 50 m Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
48
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
222
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,77*
1 Tag
136
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,57*
€ 6,01*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,67*
€ 6,08*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,18*
Lager 214
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,55*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,85*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,80*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.