Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Handschuh MaxiFlex Cut, Gr.7
Artikel-Nr.:
     214G-4792249058398
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2490/7
EAN/GTIN:
     4792249058398
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Verstärkte Daumenbeuge • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Größe:
7
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 4.3.3.1.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg strickhandschuh gr 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Handschuh, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,47*
12
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,48*
1 Tag
204
12
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 7,63*
1 Tag
204
12
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,66*
Lager 214
108
12
€ 4,30*
ab € 7,14*
€ 8,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 105,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/11
ab € 5,47*
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,11*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,45*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.