Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     214G-4025888196993
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0465/08
EAN/GTIN:
     4025888196993
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374 Eigenschaften: • Premium-Qualität • AQL: 1,5 • Schweißabsorbierend • Futter antibakteriell ausgerüstet • Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter Länge: ca. 300 mm Stärke: ca. 1,40 mm Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1. / EN 374 AKL (1+3)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, SURF®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Handschutz, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 2,69*
12
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,53*
2 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,58*
2 Tage
324
12
€ 6,99*
ab € 3,83*
€ 4,91*
Lager 214
48
12
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 300 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.