Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten KEY Box 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten KEY Box 36
Schlüsselkasten KEY Box 36
Schlüsselkasten KEY Box 36
Artikel-Nr.:
     214G-4005546103747
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1952-23
EAN/GTIN:
     4005546103747
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DURABLE Key Box, mit Zylinderschloss • Hochwertiger Design-Schlüsselkasten aus Aluminium • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Dauerhaft sichtbare Beschriftungsfelder • Inklusive Musterbeutel der patentierten Schlüsselanhänger (je 2 Stück in blau und schwarz, je 1 Stück in rot und gelb) • Türöffnung von mehr als 90° ermöglicht leichten Zugriff auf Schlüssel • Inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Breite:
302 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 36 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, Schlüsselkästen, Kasten, Kästen, Schlüsselkassette, Key, Box, Key Box, 00000000
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 59,60*
€ 69,32*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 59,70*
€ 69,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,83*
€ 71,11*
€ 6,78*
ab € 62,38*
€ 72,70*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 91,92*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.