Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüssel silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüssel silber
DURABLE Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüssel silber
Artikel-Nr.:
     832-291714
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195223
EAN/GTIN:
     4005546103747
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Ordnung kann so schön sein. Die KEY BOX aus Aluminium ist von zeitlosem Design und hat das Zeug zum Klassiker. Doch das wirklich Schöne an ihr: sie bietet Raum für den innovativen KEY CLIP. Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglicht diese einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff. Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung. Einen leichten Zugriff ermöglicht auch die Türöffnung von mehr als 90°. Leicht auch das Anbringen der KEY BOX: sie wird einfach direkt an der Wand verschraubt. Zu ihrer Sicherheit besitzt sie ein hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln. Die KEY BOX ist in 2 Größen erhältlich. In der kleinen Version finden 18, 36 oder bis zu 54 Schlüssel ihre Ordnung. In der großen Version haben 48 oder bis zu 72 Schlüssel Platz. Bester Überblick garantiert!
Weitere Informationen:
weight:
2.240 kg
height:
0.120 m
width:
0.310 m
depth:
0.310 m
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 59,35*
€ 69,51*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 59,34*
€ 69,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,78*
€ 71,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,26*
€ 72,91*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 62,92*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.