Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX 36 195223 metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179205295
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195223
EAN/GTIN:
     4005546103747
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Ordnung kann so schön sein. Die KEY BOX aus Aluminium ist von zeitlosem Design und hat das Zeug zum Klassiker. Doch das wirklich Schöne an ihr: sie bietet Raum für den innovativen KEY CLIP. Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Durch einen kostenfreien Software-Download unter www.durable.de wird die Beschriftung von Kartoneinlagen und Indexblättern erleichtert. Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglicht diese sowohl einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff. Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung. Einen leichten Zugriff ermöglicht auch die Türöffnung von mehr als 90°. Leicht ist auch das Anbringen der KEY BOX: sie wird einfach direkt an der Wand verschraubt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KEY BOX
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank KEY BOX
Maße:
30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T)
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
36 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Schlüsseln, 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert)
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber metallic
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 36 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 59,32*
€ 69,46*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 59,74*
€ 69,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,25*
€ 71,25*
€ 6,78*
ab € 62,55*
€ 72,85*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 62,93*
€ 73,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.