Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüsselanhänger metallic silber 302x280x118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüsselanhänger metallic silber 302x280x118mm
Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüsselanhänger metallic silber 302x280x118mm
Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüsselanhänger metallic silber 302x280x118mm
Schlüsselkasten Key Box 36 für 36 Schlüsselanhänger metallic silber 302x280x118mm
Artikel-Nr.:
     467-#DURA195223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195223
EAN/GTIN:
     4005546103747
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
  • Schlüsselkasten KEY BOX 36
  • für 36 Schlüsselanhänger KEY CLIP
  • mit sicheren Hakenleisten für Schlüsselanhänger KEY CLIP
  • variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung
  • permanent sichtbares Beschriftungsfeld bei den Schlüsselanhängern KEY CLIP, da der Schlüssel flach dahinter liegt
  • leichter Zugriff, die Tür lässt sich durch einen praktischen Drehverschluss um mehr als 90 Grad öffnen
  • hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln
  • einfach an die Wand zu schrauben
  • inkl. 6 Schlüsselanhänger KEY CLIP
  • kostenfreier Software-Download des Index-Blattes unter www.durable.de
  • Material: Aluminium
  • Größe (BxHxT): 302x280x118 mm
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
36
Breite:
302 mm
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Höhe:
280 mm
Marke:
Durable
Material:
Aluminium
Tiefe:
118 mm
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 59,65*
€ 69,49*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 59,35*
€ 69,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,26*
€ 71,31*
€ 6,78*
ab € 62,66*
€ 72,89*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 62,54*
€ 73,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.