Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Hycron 27-607, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Handschuh Hycron 27-607, Gr.8
Artikel-Nr.:
     214G-0076490498825
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27-607/8
EAN/GTIN:
     0076490498825
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Hycron® 27-607« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit • Guter Trockengriff • Frei von Sensibilisatoren • Fett- und Ölsperre • Silikonfrei Ausführung: • Mit Sicherheitsstulpe Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril Länge: 246–272 mm Farbe: beige-blau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 4.2.2.1.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutzhandschuhe, Mehrzweckhandschuhe, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
12
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 2,90*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,92*
3 Tage
323
12
€ 6,50*
ab € 2,11*
€ 2,94*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,98*
Lager 214
118
12
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27607090
ab € 1,81*
Ähnlich
Ansell
27607100
ab € 1,82*
Ähnlich
Ansell
27607110
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.