Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06039D3007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D3 007
EAN/GTIN:
     4053423224863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt, Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung, Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung, Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks, Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben, Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Schrauberbit- und Bohrer-Set, Ladegerät GAL 1210 CV, Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
261 x 295 x 102 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
261 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
295 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
102 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
261 x 295 x 102 mm
Produktbeschreibung kurz:
Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt
TOP-Produktmerkmale:
Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung | Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung | Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks | Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben | Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Schrauberbit- und Bohrer-Set | Ladegerät GAL 1210 CV | Tragekoffer
Bruttogewicht:
2,287 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
7,815 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1500 min-1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,92*
€ 82,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 81,65*
€ 92,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 81,92*
€ 93,44*
€ 4,90*
ab € 79,78*
€ 96,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 94,55*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,58*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,34*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,12*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
Zubehör
Bosch
2607019330
ab € 27,94*
Zubehör
Bosch
2607019331
ab € 31,18*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,75*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,06*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.