Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 11
Artikel-Nr.:
     214A-1831040011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008198769217
EAN/GTIN:
     4008198769217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh StoneGrip® 692 Ausführung: • Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C • Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken • Feuchtigkeitsabweisend • Sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit • Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich • Schrumpfgeraute Oberfläche, Trikot, mit Strickbund, Schlingengewebe Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste Norm: EN 388, EN 511 Kategorie: II Material: Naturlatex, Acryl Länge: 260–280 mm Stärke: ca. 3,5 mm ± 0,5 mm Größe: 9–11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.1 / EN 511 X2X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, 31040011, Handschuh, Schutzhandschuh, Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,69*
7 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 4,74*
8 Tage
267
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,79*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,09*
Lager 214
169
10
€ 4,30*
ab € 3,97*
€ 5,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.