Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh StoneGrip 692, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527295
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69211
EAN/GTIN:
     4008198769217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C, gute Wärmeisolation, sehr gute Temperaturflexibilität, feuchtigkeitsabweisend, sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit. Einsatzgebiete: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Gerüstbau, Skipistenpräparation, Polizei- und Sicherheitsdienste.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
neongelb/schwarz
Beschichtung:
Naturlatex
Länge:
260 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Kälteschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2141X
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Material Träger:
Polyacryl
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X2X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
10
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,78*
1 Tag
128
10
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,79*
Lager 302
107
10
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 4,84*
7 Tage
267
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 5,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.