Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh StoneGrip 692 Gr.11 neongelb/schwarz EN388 EN511


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014143243
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069211141E
EAN/GTIN:
     4008198769217
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ein leistungsstarker Kälteschutzhandschuh mit exzellentem Tragekomfort. Abriebfest und hochflexibel. Das dicke Baumwollschlingengewebe bietet eine ausgezeichnete Kälteisolierung. Zu dem ermöglicht die speziell gerauhte Latexbeschichtung in der Innenhand einen sicheren Griff auch bei feuchten Teilen. StoneGrip® besitzt eine optimale Passform. Die optisch auffällige Signalfarbe neongelb wirkt dabei unterstützend für den Sicherheitsanspruch den KCL an dieses Produkt stellt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: m. Strickbund, handrückenfrei, stark geraut
· Stärke ca.: 3,5mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Trikot, Schlingengewebe, Strickbund, handrückenfrei, stark geraut
· Schichtstärke: 3,5+-0,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
neongelb/schwarz
Material:
Naturlatex, Polyacryl
Norm:
EN388 EN511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,78*
2 Tage
128
10
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,79*
6 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 4,84*
8 Tage
267
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,85*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 5,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.