Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214A-1831040009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008198769293
EAN/GTIN:
     4008198769293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh StoneGrip® 692 Ausführung: • Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C • Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken • Feuchtigkeitsabweisend • Sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit • Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich • Schrumpfgeraute Oberfläche, Trikot, mit Strickbund, Schlingengewebe Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste Norm: EN 388, EN 511 Kategorie: II Material: Naturlatex, Acryl Länge: 260–280 mm Stärke: ca. 3,5 mm ± 0,5 mm Größe: 9–11
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.1 / EN 511 X2X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe schwarz gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 31040009, Handschuh, Schutzhandschuh, Handschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,56*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 4,71*
6 Tage
309
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,76*
8 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,93*
Lager 214
130
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.