Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3042K009, Handschuh Stone Grip 692, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-598902
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069209141E-9
EAN/GTIN:
     4008198769293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3042K009, Handschuh Stone Grip® 692 Kategorie: II, EN 388 (2.1.4.1.) - Material: Naturlatex, Acryl - Länge: ca. 270 mm - Stärke: ca. 3,5 mm - Ausführung: Trikot, Schlingengewebe, Strickbund, handrückenfrei, stark geraut - Eigenschaften: extrem hohe Griffigkeit, leichte Schnittfestigkeit, kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C Einsatzbereiche: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Straßenbau., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
148 GRAMM
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe schwarz gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198769293, 1477936, 692/9, StoneGrip 692, 069209141E, 420453
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,52*
9 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,91*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 5,08*
2 Tage
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.