Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh, StoneGrip, 692, Kat II, Gr. 10, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-586
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198769200
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteschutzhandschuh, StoneGrip, 692, Kat II, Gr. 10, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, kurzfristig bis -50°C einsetzbar
  • dickes Polyacryl-Schlingengewebe
  • hoher Tragekomfort, gute Passform
  • abriebfest und hochflexibel
  • Innenhand mit gerauter Latexbeschichtung
  • sicherer Griff auch bei feuchten Teilen
  • Länge: 26 - 28 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Hitze- und Kälteschutz
  • Größe: 10
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Transport- und Logistikarbeiten, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten, Arbeiten in kalter Umgebung: Kühlhäuser und unbeheizte Lager
  • Typ: STONEGRIP
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,154
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,154 kg
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 4,65* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4008198769293
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.