Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3062790920
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/10 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N·m oder lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Skalenbereich in Nm min.:
100 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
20 N·m
Auslösegenauigkeit:
±4 %
Skalenteilung:
2,5 N·m
Vierkantantrieb:
9 x 12 mm
Skalenbereich in lbf min.:
15 lbf·ft
Skalenbereich in lbf max.:
72,5 lbf·ft
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Stahlwille, 4018754266203, 3062790920, 62790920
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 188,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 188,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 188,05*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 188,35*
Lager 214
53
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 193,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.