Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/10 Q 20- 100Nm 9x12 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 730/10 Q 20- 100Nm 9x12 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/10 Q 20- 100Nm 9x12 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740541
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/10 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
100 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
15 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
72,5 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
2,5 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
2,5 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Länge:
370 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/10 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 4018754266203, 730/10 Quick, Stahlwille
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 190,56*
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 190,57*
31 Tage
14
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 190,57*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 190,65*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 190,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 837,96*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 734,74*
Ähnlich
Stahlwille
50180012
ab € 173,95*
Ähnlich
Stahlwille
50180020
ab € 191,38*
Ähnlich
Stahlwille
50180040
ab € 269,07*
Ähnlich
Stahlwille
50180005
ab € 159,00*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 128,98*
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 240,45*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 401,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.