Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241808059, Drehmomentschlüssel 730/10Q 20- 100Nm 9x12mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947324
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184010
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241808059, Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 Q , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Schnellverstellung ohne Werkzeug , Nachjustierbar ohne Demontage , 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge , QuickRelease-Sicherheitsverriegelung , Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±4 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Hinweis: Original Stahlwille Einsteckwerkzeuge auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1060 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
20 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
100 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
15 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
72,5 lbf·ft
Skaleneinteilung:
2,5 N·m
Antriebs-4-kant:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Länge:
370 mm
Markenname:
Stahlwille
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/10 QUICK
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 730/10 Quick, 4018754266203, 50184010, 863429, 1498336
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 188,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 188,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 188,05*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 188,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 189,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.