Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 Quick 20-100Nm 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE50184010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184010
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 Quick, mit Kalibrierschein

Ausführung
• mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
• Doppel-Stopp-Signal
• Doppelskale mit Nm und ft-lb
• integrierte Lupe im Einstellfenster für beste Ablesbarkeit
• ohne Demontage justierbar
• Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement
• QuickRelease Sicherheitsverriegelung am Einsteckkopf
• Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Ausführung
• Mit Langzeitgenauigkeit

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
im stabilen Kunststoffbehälter • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
20 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
371 mm
Drehmoment max.:
100 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
9 x 12 mm
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
20-100 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Schraubwerkzeuge, Umschaltknarre, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Drehmoment Schlüssel, STAHLWILLE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
36
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 188,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 188,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 188,05*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 188,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 189,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.