Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, ...
auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal Anzeigeabweichung: ±4 % kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeu...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Ausführung: zur Aufnahme von ELORA-Einsteckwerkzeugen Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb. sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch einen Sicherungsknopf am Griffend...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar Sicher: Hap...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar Steckverbindung, zur Aufnahme von Einste...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar Sicher: Hap...