Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODJOB 0234-09H Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 9 schwarz/orange EN 388,


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
GOODJOB 0234-09H Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 9 schwarz/orange EN 388,
GOODJOB 0234-09H Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 9 schwarz/orange EN 388,
GOODJOB 0234-09H Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 9 schwarz/orange EN 388,
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996047
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     234_9
EAN/GTIN:
     4025888268805
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh Eco Winter Gr.9 schwarz/orange EN 388,EN 511 Kat.II 12 PA nach EN 388 · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendun
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
234_9
Werksnummer:
4000391059
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9 schwarz/orange
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Ausfuehrung:
Polyester / Latex schrumpfgeraut
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 0,95*
1 Tag
1536
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,10*
1 Tag
1536
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,11*
1 Tag
1076
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,12*
Lager 1955
1536
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,86* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-10H
ab € 0,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-11H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.