Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Eco Winter Gr.9 schwarz/orange EN 388,EN 511 Kat.II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391059
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0234-09
EAN/GTIN:
     4025888268805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Ausführung: Grobstrick, Innenhand schrumpfgeraut · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
1
Material:
Polyester / Beschichtung: Latex schrumpfgeraut
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
Marke:
GOODJOB
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 0,94*
1 Tag
1536
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,10*
3 Tage
1152
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,12*
1 Tag
1536
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,12*
Lager 4BULW
1076
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,03* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-10H
ab € 0,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-11H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.