| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609760 Herst.-Nr.: 0234_09 H EAN/GTIN: 4025888268805 |
| |
|
| | |
| ECO WINTER GOODJOB® HANDSCHUHE POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, ORANGE / SCHWARZ, CAT 2 Gr.09 H Norm: EN 388, EN 511 Träger: 100% Polyester, orange Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz Größe: 8, 9, 10, 11 • Standard-Qualität • Grobstrick, nahtlos / 7 G • innen angeraut für gute Isolation • flexible Schrumpflatexbeschichtung auf der Handfläche • wasserabweisende Innenhandbeschichtung • hohe Griff- und Rutschsicherheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0234_09 H | Werksnummer: | 0234-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 9 | Material: | POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, ORANGE / SCH | Produktart: | Kälteschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,78* | € 0,95* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | | 2 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,12* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,13* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,86* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,78* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|