Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND 0501-10H Handschuhe Specialgrip Größe 10 gelb/grün EN 388 PSA-Kategor


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
STRONGHAND 0501-10H Handschuhe Specialgrip Größe 10 gelb/grün EN 388 PSA-Kategor
STRONGHAND 0501-10H Handschuhe Specialgrip Größe 10 gelb/grün EN 388 PSA-Kategor
STRONGHAND 0501-10H Handschuhe Specialgrip Größe 10 gelb/grün EN 388 PSA-Kategor
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077919
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     501_10
EAN/GTIN:
     4025888120974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Specialgrip Gr.10 gelb/grün EN 388 PSA II STRONGHAND nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · hohe Griff- und Rutschfestigkeit · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
501_10
Werksnummer:
4000371002
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 10 gelb/grün
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 0,99*
4 Tage
441
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,11*
2 Tage
588
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,11*
2 Tage
588
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,12*
Lager 1955
588
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,84* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,10*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,05*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.