| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371002 Herst.-Nr.: 0501-10H EAN/GTIN: 4025888120974 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · hohe Griff- und Rutschfestigkeit · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, FensterbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grün | Größe: | 10 | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | STRONGHAND | Ausführung: | Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet | Material: | Polyester mit Latex | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 2, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 120 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,83* | € 0,99* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 72 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 0,82* | € 1,12* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,82* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|