Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077325
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-13
EAN/GTIN:
     4013142313132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm Rl.KIP vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
eClassID:
24261706
HerstellerNr:
313-13
Werksnummer:
4000353217
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Schutzfolie LDPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 17,90*
1 Tag
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 18,80*
3 Tage
26
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 18,86*
1 Tag
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 18,88*
Lager 1955
35
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 20,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 244,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,25*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,96008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,40*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,96*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,67*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,84*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,08*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.