| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353219 Herst.-Nr.: 313-12 EAN/GTIN: 4013142313125 |
| | |
|
| | |
| vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 100 m | Farbe: | transparent | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 59,39* | € 72,08* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 59,79* | € 72,14* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 60,23* | € 72,44* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 65,90* | € 78,74* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 66,11* | € 81,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 432,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|