Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353217
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-13
EAN/GTIN:
     4013142313132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Transparentfolie, kip abdeckband, transparentfolie, abklebeband 100m, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 17,92*
2 Tage
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 18,82*
Lager 1690
26
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 18,88*
2 Tage
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,91*
6 Tage
35
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 16,57*
€ 20,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 84 Rollen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,22016*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,44*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,93*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,54*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,62*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,14*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.