Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914/10 Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb Polymid EN 388 Ka


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 914/10 Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb Polymid EN 388 Ka
HONEYWELL 914/10 Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb Polymid EN 388 Ka
HONEYWELL 914/10 Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb Polymid EN 388 Ka
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828469
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914/10
EAN/GTIN:
     4008198791409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb EN 388 PSA II 10 PA HONEYWELL nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. · Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: X · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit gelben Noppen an der Handinnenfläche · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
914/10
Werksnummer:
4000371926
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
SK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 10 blau/gelb
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,65*
4 Tage
100
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,62*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 3,81*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,92*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
626
ab € 2,61*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,61*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,60*
Ähnlich
KCL
062610841E
ab € 2,61*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 2,49*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.