Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.
STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.
STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749623
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SBK3P
EAN/GTIN:
     4007817014301
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Einfachanspitzer
STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack. Cap off: kann 12 Stunden offen liegen · ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241401
HerstellerNr:
308 SBK3P
Werksnummer:
9199112247
Länge netto mm:
233,00
Breite netto mm:
91,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,067000
Gewicht brutto Kg:
0,067000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Strichstärke: 0,3, 0,5, 0,7 mm
Produktart:
Fineliner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,64*
1
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,66*
8 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 7,87*
1
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 8,76*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 11,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,64*
€ 13,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,25*
€ 12,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,99*
€ 11,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,88*
€ 11,76
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,23*
€ 10,98
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 7,56*
€ 9,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.