Übersicht | "Rapidograph"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.8 mm, schwarz (5 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,8 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,35* pro Stück |
| |
Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, schwarz (4 Angebote) Tuschestift Pitt Artist Pen M Farbe 199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbestä... |
|
ab € 1,56* pro Stück |
| |
Pitt Artist Pen Fineliner S Tuschestift, schwarz (5 Angebote) Tuschestift Pitt Artist Pen S Farbe 199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbestä... |
|
ab € 1,53* pro Stück |
| |
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, weiß (5 Angebote) Tuschestift Pitt Artist Pen C Farbe 101. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort.... |
|
ab € 1,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,25* pro Stück |
| |
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz (4 Angebote) Tuschestift Pitt Artist Pen Manga 4x FR. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung ... |
|
ab € 5,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,32* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.05 mm, schwarz (6 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,05 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze... |
|
ab € 1,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.1 mm, schwarz (7 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,1 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.2 mm, schwarz (5 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,2 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,36* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.3 mm, schwarz (6 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,3 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,26* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.4 mm, schwarz (5 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,4 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,35* pro Stück |
| |
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.5 mm, schwarz (6 Angebote) Tintenschreiber Ecco Pigment 0,5 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze ... |
|
ab € 1,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Rapidograph | | | Perfekt für technische Zeichnungen - der Tuschefüller
Tuschefüller werden oftmals auch als Tuschezeichner oder als Tuschestift bezeichnet. Es handelt sich hierbei um ein Zeichengerät, welches der DIN 15 entspricht und vorwiegend für gebundene oder technische Zeichnungen verwendet wird. Sie finden ihre Anwendung beispielsweise in der Architektur, bei Kartographen und Konstrukteuren. Tuschefüller sind zudem für Künstler und Grafiker ein beliebtes Zeichengerät, welches entweder mit wieder befüllbaren oder mit auswechselbaren Tuschepatronen erhältlich ist.
So funktioniert der Tuschefüller
Bei einem Tuschefüller wird zunächst die aus einem nachfüllbaren Behälter oder einer Einwegpatrone befindliche Tusche durch einen wendelförmigen Kanal über die Schreiböffnung transportiert, aus welcher eine Art Regulierdraht heraussteht, der mittels eines beweglichen Kolbens reguliert und schließlich gleichmäßig durch das Zeichenrohr geführt wird. Das Zeichenrohr führt die Tusche in einer gleichbleibenden Linienbreite auf den Zeichenuntergrund. Dabei spielt der Durchmesser des Röhrchens eine besonders wichtige Rolle, denn dieser bestimmt die Strichbreite. Im Handel sind verschiedene Strichbreiten erhältlich, welche Sie jeweils an der am Zeichengerät befindlichen farbigen Markierung oder der Millimeterangabe erkennen können. Die Kennfarben und die Linienbreiten sind in der ISO 9175 festgelegt:
- Violett (0,13 mm)
- Rot (0,18 mm)
- Weiß (0,25 mm)
- Gelb (0,35 mm)
- Braun (0,50 mm)
- Blau (0,70 mm)
- Orange (1,0 mm)
- Grün (1,4 mm)
- Grau (2,0 mm)
Spezielle Verwendungsmöglichkeiten
Mit einem Tuschefüller in Stiftplottern sind Sie außerdem in der Lage, einen maschinellen Plot per Computersteuerung auf eine Folie oder auf Papier zu plotten. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, einen Tuschefüller in Verbindung diverser Zubehöre zu verwenden. Denn die festgelegte DIN ISO 9175 legt die Mindestlänge und den Durchmesser der Zeichenspitze fest, welche sich an einem Tuschefüller befindet, und ermöglicht so die gleichzeitige Verwendung zusätzlicher Hilfsmittel, wie unter anderem den Einsatz von Schrift- oder Zeichenschablonen.
|
|