Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer
Feinschreiber pigment liner schwarz je 1x 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm + Bleistift + Spitzer + Radierer
Artikel-Nr.:
     467-#STAE308SBK3P
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SBK3P
EAN/GTIN:
     4007817014301
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Einfachanspitzer
  • Feinschreiber pigment liner
  • Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
  • Farbe der Kappe: grau
  • Material des Clips: Metallclip
  • Farbe des Schaftes: grau
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 3 ST Pigmentliner, 1 Bleistift 100-HB + 1 Radierer 526 53 + Spitzer 510 10 GRATIS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
lange Metallspitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 / 0,5 / 0,7 mm
wasserfest:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,54*
1
€ 7,95*
ab € 4,64*
€ 7,81*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 8,01*
1
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 8,84*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 11,36*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,01*
€ 9,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,95*
€ 8,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,71*
€ 7,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,59*
€ 7,84
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 6,58*
€ 7,83
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,94*
€ 5,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.