Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 SBK3P sw 3 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/459/a011459q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/459/a011459q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304658390
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 SBK3P
EAN/GTIN:
     4007817014301
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Einfachanspitzer
Cap off: kann 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pigment liner 308
Strichstärke:
0,3 mm, 0,5 mm, 0,7
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfl³ssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bleistift, Spitzer, Radiergummi
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material des Clips:
Metall
Farbe der Kappe:
grau
Schaftfarbe:
grau
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Pigment liner 308
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,67*
€ 7,62*
8 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 7,82*
1
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 8,73*
3 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,29*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,62*
€ 9,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,73*
€ 8,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,28*
€ 7,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,18*
€ 7,35
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,81*
€ 6,91
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,67*
€ 5,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.