| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-308 SBK3P Herst.-Nr.: 308 SBK3P EAN/GTIN: 4007817014301 |
| |
|
| | |
| Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen. Pigmenttinte, dokumentenecht. Radierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten. CAP OFF- kann mindestens 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen. PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Bis zu 12 Linienbreiten, Schreibfarbe schwarz. Blisterkarte mit 3 pigment linern 308 in sortierten Linienbreiten (0,3/0,5/0,7) + ein kleiner Radierer Mars plastic 526 53, ein Spitzer 510 10 und ein Bleistift 100-2B GRATIS. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kunststoffradierer, Schaumradierer, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, feinschreiber |
| | |
| |