Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57088211 Herst.-Nr.: 308 SBK3P EAN/GTIN: 4007817014301 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Pigmentliner "Artist Set", schwarz, Blisterkarte lange Metallspitze ideal für Lineale und Schablonen, Pigmenttinte, dokumentenecht, lichtbeständig, wasserfest radierbar auf Transparentpapier, mit Metallclip (308 SBK3P) beinhaltet: 1x Pigmentliner 308 03-9, schwarz, Strichstärke: 0,3 mm 1x Pigmentliner 308 05-9, schwarz, Strichstärke: 0,5 mm 1x Pigmentliner 308 07-9, schwarz, Strichstärke: 0,7 mm 1x Bleistift Mars Lumograph 100-2B, Härtegrad 2B 1x Radierer Mars plastic 526 53 1x Metallspitzer 510 10 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kunststoffradierer, Schaumradierer, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, feinschreiber, Fineliner & Faserschreiber, Pigmentliner, Sets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,64* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,65* | € 7,66* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,96* | € 7,87* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 8,76* | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|