Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748989
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5C
EAN/GTIN:
     5060024802610
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290902
HerstellerNr:
5C
Werksnummer:
9199108725
Länge netto mm:
336,00
Breite netto mm:
201,00
Höhe netto mm:
124,00
Gewicht netto Kg:
0,494000
Gewicht brutto Kg:
0,494000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 34 x 20 x 12,5 cm (B x H x T)
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,60*
10 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 8,62*
4 Tage
224
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,63*
€ 12,34*
Lager 1955
403
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 13,05*
4 Tage
205
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,55*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,35*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,32*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,53*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,62*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,68*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,50*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.