Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 6.5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 6.5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Boxes 6.5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30640797
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     6.5C
EAN/GTIN:
     5060024805529
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
6.5 l
Breite
180 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
160 mm
Innenmaße (B x T x H)
143 x 380 x 120 mm
Gewicht
668 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,91*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,53*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,07*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.