Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 5C 34x20x12,5cm 5l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-123214203
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5C
EAN/GTIN:
     5060024802610
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Maße:
34 x 12,5 x 20 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
5 l
Temperaturbereich:
-15 bis +80 °C
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischrollcontainer, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 8,37*
Lager 1682
311
1
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,04*
3 Tage
218
1
€ 5,87*
ab € 8,69*
€ 12,36*
3 Tage
342
1
€ 5,45*
ab € 9,22*
€ 13,11*
1 Tag
236
1
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 7,95*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,36*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,09*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,60*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 6,60*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,55*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,11*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.