Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 6C 46,5x8,5x27cm 6l transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/928/a009928v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/928/a009928v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123211503
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     6C
EAN/GTIN:
     5060024802726
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Multifunktionsbox mit verstärktem Boden und abnehmbarem Deckel, der mittels Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt werden kann.
Weitere Informationen:
Maße:
46,5 x 8,5 x 27 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN C4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
6
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 9,21*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 9,38*
4 Tage
119
€ 5,87*
ab € 9,53*
€ 14,04*
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,80*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,86*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,53*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,22*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,09*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.