Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 5l PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox 5l PP transparent
Aufbewahrungsbox 5l PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA237141
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5C
EAN/GTIN:
     5060024802610
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
  • Ideal für Büro, Lager und zu Hause
  • Universell, Verschließbar, Stapelbar
  • Transparent für einen schnellen Überblick
  • Abmessung außen: LxBxT 340x200x125mm
  • Abmessung innen: LxBxT 285x160x105mm
  • Inklusive Deckel und Griffen
  • Temperaturbeständig von +80 Grad C bis -15 Grad Celsius
  • Material Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.494 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
340 mm
Marke:
Really Useful Box
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
125 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
32
1
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 8,32*
2 Tage
280
1
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 8,99*
4 Tage
218
1
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,28*
4 Tage
303
1
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 13,02*
2 Tage
206
1
€ 5,59*
ab € 9,34*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 7,93*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,36*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,08*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 6,69*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,62*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,13*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.