Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652693
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68502000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 6,02*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,54*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,18*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,76*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.