Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 7 Liter für DIN A4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 7 Liter für DIN A4+
Really Useful Box 7 Liter für DIN A4+
Artikel-Nr.:
     303-4802023
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     7C
EAN/GTIN:
     5060024802023
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Hochwertige, transparente Aufbewahrungsbox im A4 Überformat,
insbesondere geeignet für Sammelalben, Scrapbooking,
Landkarten, Brettspiele.
.
Maße außen (mit Deckel): 400 x 350 x 85 mm,
innen: 340 x 307 x 70 mm
  • Superstabil!
  • Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar
  • temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 7l, kunststoffbox, kunststoffbox really useful, DIN A4, Aufbewahrungsbox, Ablage, Archivierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,91*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,53*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,07*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.