Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes UB4LC Dateiablagebox Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes UB4LC Dateiablagebox Transparent
Really Useful Boxes UB4LC Dateiablagebox Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22569932
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     UB4LC
EAN/GTIN:
     5060024800449
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Innenmaße (B x T x H)
335 x 215 x 70 mm
Abmessungen (BxTxH)
395 x 255 x 85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,91*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,53*
Ähnlich
Really Useful Products
4C solid black
ab € 6,26*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,07*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
Ähnlich
Sunware
H6160002
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.