Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seite...
Regenschutzhose Comfort Stretch Größe XL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden ...
EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit
EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit
gammatex® Wetterschutzlatzhose FA 3000 EN 343-3/3 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gam...
lamitex® Wetterschutzlatzhose FA 3500 NOVA EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058 EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1 Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lam...
Produktbeschreibung: verstellbare Bundweite verstellbare Beinabschlüsse verstellbare elastische Hosenträger Gummilatz sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden geprüft un...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
super leichte Regenschutzkleidung wind- und wasserdicht Wassersäule 3.000 mm getapte Nähte und doppelt versiegelt elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen durch Druckknopf weitenregulierbar...
BLAKLÄDER Regenhose 1302 Level 2 HighVis orange Gr.XL Eine Regenhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern. Die Hose ist wind- und wasser...
EN 343 Kl. 3/1 · PU/Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: mm H2O: >5000 mm · Elastik im Bund · 2 Taschen-Öffnungen in der Seitennaht · Zollstocktasche am rechten Bein · Cargotasche am linken Bein ...
Produktbeschreibung: reflektierende Details am Bein wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen Gummizug und Kordelzug in der Taille
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstr...
FOX 6041 - Regenhose • Atmungsaktive Bundhose mit elastischem Bund und Kordeldurchzug • Reflektierende Details auf den Oberschenkeln • Hochfrequenzverschweißte Nähte • Größe: S-XXXL erhältlich
EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Weitere technische Eigensc...
Albatros FAHRENHEIT LATZHOSE PU-Stretch-Regenlatzhose - 2744506150000XL Mit unserer PU-Stretch-Regenlatzhose FAHRENHEIT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist le...
EN 343 (31X), Material: 100% Polyester Material Beschichtung: Polyurethan Materialgewicht: 190 g/m² Schrittlänge: Größe L ca. 82 cm Normen: - EN 343 (31X) Produkteigenschaften: - Wassersäule Hauptm...
Regenhose mit Glattfutter in den Beinen. Verstellbare elastische Träger. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Zwei Einschubtaschen. Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Schenkeltasche an de...
Trocken arbeitet es sich besser. Atmungsaktiv, wasserdicht Nähte hinterklebt 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss Reflexbiesen als Applikationen elastischer Einsatz i...
Produktbeschreibung: 65 mm breite Reflexstreifen wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen an den Knien und an der Wade verstärkt einstellbar an der Tai...
FORM 2995. DESIGN: Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein. FUNKTION: 2 verdeckte seitliche Durchgriffe. Gummibund mit zusätzlicher Bundweitenregulierung mit Kordel. Beinsaum mit Reißverschluss we...
Albatros FAHRENHEIT TRS PU-Stretch-Regenhose - 2744606150000XL Mit unserer PU-Stretch-Regenhose FAHRENHEIT TRS kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und ...
PORTWEST® Warnschutz-Regenhose FR43, Kat.III, flammhemmend, gelb, Größe XL PORTWEST® Warnschutz Regenhose Sealtex™ Flame FR43, Kategorie III, gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3:...
Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Gummizug und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken.
Leichte Regenhose mit Taillengummi. Abnehmbare, verstellbare elastische Träger. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Einschubtaschen mit Klettverschluss. Schenkeltasche an der linken Seite. Zollstockta...