Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 652008 Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca. mm Abreißkante mit glasf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TORK 652008 Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca. mm Abreißkante mit glasf
TORK 652008 Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca. mm Abreißkante mit glasf
TORK 652008 Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca. mm Abreißkante mit glasf
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301915
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca.mm Abreißkante m.glasfaserverst. Zähn ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/schwarz · Ausführung: Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen · Material: Kunststoff-/Metallgestell Lieferung ohne Putztuch-Rolle!
Weitere Informationen:
eClassID:
29120101
HerstellerNr:
652008
Werksnummer:
9000469206
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
605,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
9,130000
Gewicht brutto Kg:
9,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H1006xB646xT530ca. mm
Produktart:
Hygieneartikel, -papiere
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,03*
€ 88,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 75,30*
€ 95,27*
1 Tag
83
€ 5,45*
ab € 79,22*
€ 96,57*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 96,96*
Lager 1955
83
€ 5,99*
ab € 92,93*
€ 115,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,85*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,37*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,10*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,44*
Zubehör
Tork
510237
ab € 36,09*
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,42*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,42*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,57*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,78*
Zubehör
essity
510204
ab € 123,06*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,90*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,70*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,13*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,58*
Zubehör
Tork
130045
ab € 35,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.